※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 静電気対策用品
三商の 静電気対策マット・シート類
三商の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
マイティーパック 密閉栓付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
容量(mL)
360
注文コード
42705399
品番
No.360
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
内面:PE、外面:PA
容量(mL)
360
高さ(mm)
(底部)29
胴径×全長(mm)
100×200