※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
軟膏容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
容量(mL)
30
注文コード
42705548
品番
CA-30
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
30
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
外径×高さH(Φmm×mm)
38×47