※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
M8
M12
長さ(mm)
50
20
25
45
50
ねじピッチ
1.75
1.25
1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42705555
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約26.9
頭部形状
四角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
50
ねじ山種類
メートル並目