※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
四角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
注文コード
42705713
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目