※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三商の 実験研究用配管材ニップル
ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
9
注文コード
42705846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
ねじ
PT1/8
寸法D(mm)
9
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
23
寸法d2(mm)
5.5