※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521A)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42705872
品番
SGC521A-0532H-1DZ
参考基準価格(税別)
¥52,140
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(32) 1 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
圧力範囲(MPa)
(05) 0〜0.5
シリーズ
(5) SGC500
材質(シール)
(A) NBR
使用流体
クーラント(水は使用できません)
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(H) 1.8Wタイプ (VO307)
CADデータダウンロード