※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ゴムヘラ L小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42706589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
新考案のゴムヘラです。柄をヘラに差込む方式になっています。
材質
柄:硬質ポリエチレン、ヘラ:シリコンゴム
全長(mm)
296
サイズ
L小
先端寸法(mm)
94