※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGCA - エアオペレート形(SGCA221A)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42706922
品番
SGCA221A-1610-B
参考基準価格(税別)
¥23,490
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(10) 3/8
ブラケット
(-) ブラケットなし
圧力範囲(MPa)
(16) 0〜1.6
オートスイッチ種類
(B) D-M9P
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
リード線(m)
(-) 0.5
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード