※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGCA - エアオペレート形(SGCA222A)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(15) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42707358
品番
SGCA222A-1015-B1-CM
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(15) 1/2
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
オートスイッチ種類
(C) D-M9B
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
リード線(m)
(M) 1
弁形式
(2) ノーマルオープン
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード