※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGCA - エアオペレート形(SGCA222B)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(15) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
42707428
品番
SGCA222B-0515-B2-CS
参考基準価格(税別)
¥19,970
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(15) 1/2
ブラケット
(B2) ブラケット右側取付
圧力範囲(MPa)
(05) 0〜0.5
オートスイッチ種類
(C) D-M9B
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(B) FKM
リード線(m)
(-) 0.5
弁形式
(2) ノーマルオープン
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード