※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPスプリング式ボールチェックバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径×長さL(Φmm×mm)13×35 注文コード42707499 品番IMCS22PE10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は直径×長さLなど6種類から選べます 他の種類を見る

軟質チューブ用逆流防止コネクター。
PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。
耐熱温度:60℃

直径×長さL(Φmm×mm)13×35 適合チューブ内径(inch)1/8 適合チューブ内径(Φmm)2〜3 接続口外径(Φmm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42707499 IMCS22PE10 38705066 IMCS22PE10 スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシス スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシス 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする