曜日別特売
M10×80 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42708215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×80 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42708215
M10×80 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42708215

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(70個)
ねじの呼びM10
長さ80(mm)
80
105
115
125
30
110
35
40
45
60
70
85
90
100
50
55
65
75
95
120
130
140
150
ねじピッチ1.25
内容量1箱(70個)注文コード42708215品番M10×80
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの呼びM10材質長さ(mm)80ねじピッチ1.25種別半ねじ寸法H(mm)7寸法D(mm)約13.5表面処理3価ホワイト寸法C(mm)約16.2頭部形状六角寸法b(mm)14寸法d1(mm)10寸法K(mm)約1.5寸法R(mm)(最小)0.4寸法da(mm)(最大)11.2ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする