※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42708645
品番
SGH122B-7010Y-1TZ-B1
参考基準価格(税別)
¥90,810
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(B) FKM
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード