※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
注文コード
42708663
品番
SGH130A-30G10Y-5DO
参考基準価格(税別)
¥57,640
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(A) NBR
使用流体
クーラント(水は使用できません)
弁形式
(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)
(30) 0〜3
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード