※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
PPボール 1.9L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42708926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
洗いものやザルの水切り用にぴったりです。
ザル(93-5137)とセットでお使い下さい。
材質
PP
形状
丸型
高さ(mm)
92
容量(L)
1.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
207×92