※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
PP水切りカゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42708953
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホコリよけのフタが付いた便利な水切りカゴです。
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
210
寸法(mm)
(フタを含む)374×297×H210、(本体のみ)374×297×H158、(カゴのみ)365×290×H140、(フタのみ)357×280×H58
サイズ
M
容量(L)
10.8