※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬用コンテナー/トレー
卓上保管ケース メロディー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42708978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パイルシールとパッキンシールの2つのシールでホコリや虫をシャットアウトします。
種別
24
外寸法(mm)
236×210×H185
内寸法(mm)
206×190×H171
色
ホワイト
材質
本体 スチロール、スノコ PP