※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬用コンテナー/トレー
卓上保管ケース メロディー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42708996
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パイルシールとパッキンシールの2つのシールでホコリや虫をシャットアウトします。
種別
34
外寸法(mm)
336×288×H248
内寸法(mm)
315×269×H232
色
ホワイト
材質
本体 スチロール、スノコ PP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42708996
-
27581287
34型
フードケースメロディー白
蝶プラ工業
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました