※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の キッチン・調理用品
三商の 保存容器・調味料入れ
三商の シール容器・フードコンテナ
導電タイトボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
590
注文コード
42709109
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ご好評のタイトボックスの導電タイプです。
表面固有抵抗 10
3
〜10
4
Ω
容量(mL)
590
材質
本体:導電性ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス
外寸法(mm)
159×122×57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42709109
No.2
33459246
No.2D
タイトボックス
アズワン
1個
¥
1,510
税込
¥
1,661
注文コードが変更になりました