※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電タイトボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1200 注文コード42709118 品番No.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ご好評のタイトボックスの導電タイプです。
表面固有抵抗 103〜104Ω

容量(mL)1200 材質本体:導電性ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス 外寸法(mm)210×150×70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42709118 No.3 33459273 No.3D タイトボックス アズワン タイトボックス アズワン 1個 1,950 税込2,145 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする