※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の キッチン・調理用品
三商の 保存容器・調味料入れ
三商の シール容器・フードコンテナ
導電タイトボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709127
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ご好評のタイトボックスの導電タイプです。
表面固有抵抗 10
3
〜10
4
Ω
容量(mL)
2700
材質
本体:導電性ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、留具:ステンレス
外寸法(mm)
257×190×87