※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
長方形ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(65個)
1箱(50個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
24
30
35
25
40
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
42709152
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法d(mm)
24
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
17
頭部形状
長方形
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目