※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709154
品番
PC-27B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。
大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×383×157
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×336×139
容量(L)
26
色
ブルー
材質
PP