※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709163
品番
PC-37B
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。
大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×384×208
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×336×190
容量(L)
35
色
ブルー
材質
PP