※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬品保管庫関連品
仕切板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
PC-37Bコンテナー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×180×5
注文コード
42709206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種別・寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
PC-37Bコンテナー用
材質
PP
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×180×5