※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 収納・設備・保管・運搬用品
三商の 薬品保管庫
三商の 薬用コンテナー/トレー
扉付折タタミコンテナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709224
品番
CB-51NR片扉L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。
扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
容量(L)
50
タイプ
開口部:長側面
開口部(mm)
W403×H190
外寸法(mm)
530×366×H325
有効内寸法(mm)
493×335×H305
折りたたみ時高さ(mm)
86