※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 物品棚/収納用品
三商の ツールボックス/ツールバッグ
三商の 樹脂製(プラスチック)
手提げカゴ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
5色のバリエーションで色分け管理ができます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
446×338×244
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×242×233
色
レッド
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
244
容量(L)
24
外寸法(mm)
446×338×H244
底内寸法(mm)
360×242×H233
外寸法・奥行(mm)
338
外寸法・間口(mm)
446