※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオシッパー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)140 注文コード42709635 品番K-8
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

天面と正面が開閉できる作業性の良い保冷バッグです。
表層生地にアルミニウムを使用し太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下もありません。
使用時の5分の1以下に折りたためます。

容量(L)140 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(開口部)700×450×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42709635
2020-04-06
用途:
要冷蔵の商品配送
製造業

1時間程度なら保冷剤なしでも十分な保冷力です
大きさも十分あり横から取り出せるのが大変助かります
強度は保冷バックには期待できないですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする