※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(5個)
ねじの呼び
No.6
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
山数
32
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
長さ(inch)
5/16
2-3/4
3
3-1/4
3-1/2
4
4-1/2
6
1-3/4
2-1/4
5
5-1/2
6-1/2
7
8
8-1/2
9
10
2
2-1/2
4-1/4
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42709904
品番
#6-32×5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
-
ねじの呼び
No.6
材質
ステンレス
長さ(inch)
5/16
山数
32
寸法H(mm)
(最大)2.362/(最小)2.032
頭部形状
六角
寸法b(mm)
(最大)6.35/(最小)6.197
適合スパナ
1/4
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42709904
#6-32×5/16
42783693
#6-32×5/16
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
609
税込
¥670
注文コードが変更になりました