※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 注文コード42710422 品番SGH233A-30G15Y-5T-B1
参考基準価格(税別)¥69,960 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) リード線取出方法(T) コンジットターミナル ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし シリーズ(2) SGH200 ポート数3 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 圧力範囲(MPa)(30) 0〜3 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする