曜日別特売
3/8-16×9" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42710586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8-16×9" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42710586
3/8-16×9" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42710586

六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)
ねじの呼び3/8
山数16
長さ(inch)9
内容量1箱(10個)注文コード42710586品番3/8-16×9"
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別-ねじの呼び3/8材質ステンレス長さ(inch)9山数16寸法H(mm)6頭部形状六角寸法b(mm)14寸法S(inch)1-1/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする