SGH430B-30G25Y-5D SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430B) SMC 42712136

※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100 50/60 Hz
(2) AC200 50/60 Hz
(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
(T) コンジットターミナル
(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード42712136品番SGH430B-30G25Y-5D
参考基準価格(税別)¥107,640販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
シリーズ
(4) SGH400
ポート数
3
材質(シール)
(B) FKM
使用流体
クーラント(水は使用できません)
弁形式
(0) 3ポート
圧力範囲(MPa)
(30) 0~3
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする