曜日別特売
2035-0020 セラムバイアル 三商 42712225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラムバイアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)20
内容量1セット(100個)注文コード42712225品番2035-0020
参考基準価格(税別)¥41,520販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。
透明で高いガスバリア性。
パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。
トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。
USP Class Ⅵ適合。

容量(mL)20材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレン高さ(mm)65(キャップ付)キャップタイプ20-415口内径(Φmm)11本体外径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする