※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)250 注文コード42712295 品番2845
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。
ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。
キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。
液体・固体サンプルの保存にも最適です。

材質本体:PP、キャップ:PE 容量(mL)250 1目盛(mL)50 口径×高さH(mm)89×57 キャップ色 底径(Φmm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする