※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
W5/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/16
長さ(mm)
32
12
32
38
16
20
50
65
90
100
25
45
75
35
10
8
山数
18
20
18
16
12
11
24
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42712354
品番
5/16×32
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
32
山数
18
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
6.5
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット