※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAボトル PFA中栓付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42712399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
容量(mL)
100
種別
細口
全高(mm)
95
口内径(Φmm)
23
胴径(Φmm)
48.2
キャップ外径(Φmm)
36