※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAボトル PFA中栓付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42712408
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
容量(mL)
250
種別
細口
全高(mm)
124
口内径(Φmm)
23
胴径(Φmm)
62.6
キャップ外径(Φmm)
36