※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAボトル 細口
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42712636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。
外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
容量(mL)
500
種別
細口
全高(mm)
170
口内径(Φmm)
26
胴径(Φmm)
73
キャップ外径(Φmm)
40