※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
42712706
品番
OB860506
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。
赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。
耐熱温度5〜40℃。
耐圧約100kPa。
固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。