※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE二方ストップコック

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42712724 品番 OB860510
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。
赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。
耐熱温度5〜40℃。
耐圧約100kPa。
固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。

穴径(Φmm)(バルブ)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×53 適合チューブ内径(Φmm)10 接続口外径(Φmm)10.8 接続口内径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする