※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
PFA タンクバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42714903
品番
-
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
セットで各種洗浄に便利です。
材質
PFA
形状
角型
高さ(mm)
144
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
364×289
種別
本体
容量(L)
約9.35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×289×144