※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 注文コード42715548 品番SJ2A60KT-5CZF-L4
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 手動操作方式(F) スライド形ロック式 コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 ポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し) 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする