※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三商の 実験研究用配管材バルブ
オールPTFE 二方バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42715813
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力:0.2MPa以下。
チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
適合外径(Φmm)
6
プラグ(mm)
13.5
オリフィス径(Φmm)
3
寸法T(Φmm)
6
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
24.5
寸法D(mm)
21