※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三商の 実験研究用配管材バルブ
オールPTFE 二方バルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42715847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力:0.2MPa以下。
チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
適合外径(Φmm)
12
プラグ(mm)
16
オリフィス径(Φmm)
3
寸法T(Φmm)
12
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
28