※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42715882 品番 SJ2C60-5CU-C2
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 ポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする