曜日別特売
SJ2C60N-5NMOZ-C4 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC 42715934

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
(M3) M3x0.5
ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
内容量1個注文コード42715934品番SJ2C60N-5NMOZ-C4
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする