※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三商の 実験研究用配管材バルブ
PFA 三方バルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42715978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力:0.2MPa以下。
フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
寸法A(mm)
38.5
適合外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
3.5
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
プラグ(mm)
16
寸法T(Φmm)
8