※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン 細口 規格瓶
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
42716678
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥96
この商品は
容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
材質
本体・キャップ・中栓:PE
全高(mm)
134
目盛
無
外径(Φmm)
67
口内径(Φmm)
17
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42716678
-
42716669
-
ポリエチレン 細口 規格瓶
三商
1個
¥
74
税込
¥
81
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です