※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン 細口 規格瓶

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード42716696 品番-
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は容量など20種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1 材質本体・キャップ・中栓:PE 全高(mm)207 目盛100mL 外径(Φmm)98.5 口内径(Φmm)23
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42716678
2020-04-23
用途:
液体の小分け販売用
株式会社ベステック 様

内栓に若干の不安がありましたが、実際に液体を入れて使用しても全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする