※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリエチレン 細口 規格瓶
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
42716897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥108
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
材質
本体・キャップ・中栓:PE
全高(mm)
133
目盛
無
外径(Φmm)
67
口内径(Φmm)
17
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。